Wilo Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup) TWI 4.3-18 Pompa Only 1pc

#Nomor SKU S020590260
Wishlist
Rp5.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TWI 4.3-18
Unit 1pc
Material Stainless Steel
Pipe Diameter (inch) 1.25
Power (kW) 11
Length (mm) 898
Capacity (L/minute) max. 79
Head (m) 109 (max)
Berat (Kg) 15.7
Tanggal Produk Terdaftar 26 September 2020
Terakhir Diperbaharui 16 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Pompa Submersible 4 inch.
- Material stainless steel.
- 18 stage impeller.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan