Wilo Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup) TWI 3.2-10 Pompa Only 1pc
Rp2.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TWI 3.2-10 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material | Stainless Steel |
| Pipe Diameter (inch) | 1 |
| Power (kW) | 37 |
| Length (mm) | 1100 |
| Capacity (L/minute) | max. 60 |
| Head (m) | 41 (max) |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Voltage (V) | 1-230 |
| Berat (Kg) | 9.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 September 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 16 March 2026 |
Informasi Produk
Fitur
- Pompa Submersible 3 inch. - Material stainless steel.
- 10 stage impeller.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Wilo%20Pump%20Submersible%20Deep%20Well%20(Pompa%20Celup)%20TWI%203_2-10%20Pompa%20Only%201pc/4aS020590154-2.jpg)