ASADA Roll Groover 640 GR642 280x260x250mm 1unit

#Nomor SKU S020374938
Wishlist
Rp20.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GR642
Unit 1unit
Steel Pipe (inch) 1 to 6
Dimensions (mm) 280x260x250
Rolled Shaft (inch) 2 to 6
Hex Wrench (mm) 3, 4, 5, 6
Berat (Kg) 13.0
Tanggal Produk Terdaftar 26 September 2020
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan