ASADA Roll Groover 640

Sebelum PPN:
Rp20.999.900
Spesifikasi
Steel Pipe (inch)1 to 6
Dimensions (mm)280x260x250
Rolled Shaft (inch)2 to 6
Hex Wrench (mm)3, 4, 5, 6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan