Loncin Stamper Kuda RM 80-L 5.5inch 1unit
Rp16.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | RM 80-L |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Output (HP) | 5.5 |
| Reversible | No |
| Plate Size (mm) | 540x450 |
| Jumping Stroke Tamping Rammer (mm) | 40-65 |
| Impact Number per minute | 450-660 |
| Impact Force (kN) | 10 |
| Fuel Type | Fuel |
| Start Machine | Recoil |
| Multipurpose Machine Model | LC 165F-3H |
| Engine Power (hp) | 4 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 3.6 |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 790x480x1150 |
| Berat (Kg) | 94.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 September 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Loncin RM80L merupakan tamping rammer/stamper kuda dengan kualitas premium, kokoh, dan bertenaga. Digunakan untuk meratakan dan memadatkan permukaan tanah dengan sangat baik. Sangat cocok digunakan untuk membantu pekerjaan lapangan dan proyek yang biasa di gunakan untuk pemadatan Tanah dan aspal serta susunan batu untuk jalan maupun dalam pembangunan gedung atau pabrik, karena ketangguhan dan ketahanannya yang extra kuat.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan