Loncin Generator Gasoline Set LPG Series (Genset Bensin) LC7800DDC-L 5.5kW 1unit

#Nomor SKU S018481938
Wishlist
Rp22.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LC7800DDC-L
Unit 1unit
Maximum Output (kW) 5.5
Average AC Output (W) 5000
Maximum AC Output (W) 5500
Voltage Output (V) 220
BB Gas Consumption per Hour (kg/hour) 1.87 (Average Usage)
Voltage Regulator Avr
Start Machine Recoil & Electric
Multipurpose Machine Model G 390 FD
Engine Capacity (cc) 389
Step Machine 4 Steps
Number of Engine Cylinders 1
Frequency (Hz) 50
Oil Capacity (L) 1
Dimensions (LxWxH) (mm) 675x540x540
Berat (Kg) 85.0
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 27 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
LONCIN LC 7800 DDC-L adalah generator set yang dapat menghasilkan daya 5000 watt yang biasa digunakan untuk menyalurkan listrik untuk kebutuhan yang besar. Kelebihan genset ini terletak di kemudahan pengoperasiannya karena dilengkapi dengan starter elektrik. Salah satu kelebihan Loncin LC 7800 DDC-L adalah dapat mengkonsumsi bahan bakar gas yang mampu lebih irit dibanding bahan bakar bensin. Genset loncin menjadi rekomendasi genset pilihan untuk anda.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan