KRISBOW Hydraulic Jack Car Set (Dongkrak Hidrolik) 10182741 9inch 1pc

#Nomor SKU S018048636
Wishlist
Rp7.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10182741
Unit 1pc
Max. Wheel Width (inch/mm) 9/230
Load capacity (per unit) (kg) 680
Dimensions (LxWxH) (mm) 530x(560-830)x215
Package Dimensions (mm) 650x595x260
Spread Maximum (inch) 21/530
Spread Minimum (inch) 11/280
Spread Maximum (mm) 530
Spread Minimum (mm) 280
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 07 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Wheel Dolly 9 in Positioning Jack Sets
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Vehicles can be lifted and moved easily
Robust hydraulic cylinder with a capacity up to 680 kg
4 Castors for safe standing and easy moving
Comfortable lifting via foot pedal
Secure pin for maximum safety
For car wheel

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan