KRISBOW Hydraulic Jack Car Set (Dongkrak Hidrolik)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp7.299.900
Spesifikasi
Max. Wheel Width (inch/mm)9/230
Load capacity (per unit) (kg)680
Dimensions (LxWxH) (mm)530x(560-830)x215
Package Dimensions (mm)650x595x260
Spread Maximum (inch)21/530
Spread Maximum (mm)530
Spread Minimum (inch)11/280
Spread Minimum (mm)280

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan