KRISBOW Mesin Vibrator Beton 10125322 Eng Gx160 21kg 5.5Hp 1pc

#Nomor SKU S018047646
Wishlist
Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10125322
Unit 1pc
Engine Type Gasoline, Honda GX160
Engine Air-cooled, 4-cycle, single cylinder
Power (kW/hp) 4.0(5.5)
Vibrator Head Dia x Length (mm) 38x375
Vibrator Amplitude (mm) 1.2
Frequency (VPM) 13500
Revolution of Flexible Shaft (rpm) 3000-3600
Flexible Hose Length (m) 6
Casing & Poker Weight (kg) 12
Dimensions (cm) 45x38x44
Berat (Kg) 5.9
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Untuk memadatkan adonan beton di dalam bekisting Anda dapat menggunakan beton vibrator. Alat ini menggunakan getaran untuk memadatkan adonan beton agar tidak ada udara di dalam adonan, sehingga kualitas beton menjadi lebih kuat. Menggunakan mesin Honda GX160 dengan bahan bakar bensin.
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Concrete Vibrator Engine 21 kg 5.5hp GX160

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan