KRISBOW Mesin Vibrator Beton 10125323 Elc Pve2 1.5KW 230V 1pc

#Nomor SKU S018047639
Wishlist
Rp6.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10125323
Unit 1pc
Input Power (kW) 1.5 (2.0)
Voltage (V) 220
Frequency (Hz) 50
Phase Single
Vibrator Head Dia x Length (mm) 38x375
Vibrator Amplitude (mm) 1.2
Frequency (VPM) 13500
Revolution of Flexible Shaft (rpm) 3000-3600
Flexible Hose Length (m) 6
Casing & Poker Weight (kg) 12
Dimensions (cm) 42x24x28
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 16 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Lengkapi kebutuhan Anda dengan peralatan listrik Krisbow. Alat ini digunakan pada pekerjaan konstruksi pada saat pengecoran. Alat ini berfungsi memadatkan adonan beton yang dimasukan kedalam bekisting. Bekerja dengan cara memaksa udara yang terperangkap keluar dari campuran sehingga produk akhir menjadi lebih datar. Menggunakan  mesin listrik untuk beroperasi.
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Concrete Vibrator Electric PVE-21.5kw 230V 50Hz

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan