KRISBOW Mesin Pemotong & Gerinda Universal 10119252 2 Motor 1pc

#Nomor SKU S018047134
Wishlist
Rp169.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10119252
Unit 1pc
Motor Power 1 (kW/V/Ph) 0.55/380/3
Motor Power 2 (kW/V/Ph) 0.08/380/3
Grinding Wheel Size (mm) 150 x 32 x 16
Grinding Wheel Speed (rpm) 5000
Rotation Angel of Wheel Head (°) 360
Elevating Distance of Wheel Head (mm) 120
Area of Operating Table (mm) 130x680
Longitudinal Travel of the Operating Table (mm) 150
Horizontal Travel of the Operating Table (mm) 400
Taper of Spindle Head MT4
Height of Head Holder (mm) 135
Capacity of the Head and Back Holder (mm) 450
Dimensions (LxWxH) (mm) 700x700x700
Berat (Kg) 148.5
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Universal Cut and Tool Grinder Machine (2Motor)
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Can Use to Grind
Shell Endmill
Lathe Square Toolbit
Low cost for resharpening tools
Double Electric motors
3 phase electrical connection
Low cost and easy maintenance

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan