KRISBOW Dongkrak Motor KW1900955 680kg 1pc

#Nomor SKU S018031058
Wishlist
Rp2.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KW1900955
Unit 1pc
Maximum Capacity (kg) 750(gross weight, evenly distributed)
Lift Range (mm) 114-406
Ram Travel (mm) 133
Overall Dimension (AxBxC) (mm) 114 x 381 x 813
Pad Dimensions (LxWxH) (mm) 337x70x6
Casters (WxD) (mm) 32x63.5
Maximum Capacity (lbs) 1500 (gross weight, evenly distributed)
Berat (Kg) 1.7
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Hadirkan Krisbow Motorcycle And ATV Lift EPLA7 ini di bengkel ataupun garasai pribadi Anda untuk memenuhi kebutuhan perawatan motor besar ataupun ATV. Alat ini berfungsi untuk memudahkan Anda ketika mengganti oli motor dan atv, ataupun saat mencucinya. Mampu mengangkat kendaraan dengan bobot hingga 750 kg, dengan ketinggian maksimal 40 cm dari permukaan tanah. Cara kerja dari alat ini menggunakan sistem hidrolik, sehingga tidak memerlukan sumber energi listrik. Dengan dimensi sebesar 81 x 40 x 40 cm, motorcycle lift ini tidak banyak memakan ruang digarasi atau dibengkel.
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Motorcyle and ATV Lift Table 750kg, Floor Type

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan