KRISBOW Filter Regulator Lubricator (Unit FRL) KW0800293 1/2 Bowl 1pc

#Nomor SKU S018018479
Wishlist
Rp1.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KW0800293
Unit 1pc
Port Size (inch) 1/2
Adj. Pressure Range (bar) 10
Max. Service Pressure (bar) 15
Maximum Flow Rate (L/minute) 4000
Operating Temperature Range (°C) 5 - 80
Drain Capacity (ml) 160 (manual)
Filter Element (micron) 5
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Filter Regulator Lubricator Metal Bowl with Gauge 1/2inch
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Adjustable Pressure Pressure Gauge Max Pressure 10bar
Adjustable PressurePressure Gauge

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan