KRISBOW Cordless Grass Trimmer (Pemotong Rumput Baterai) 10205868 18V 230mm 1pc

#Nomor SKU S018012996
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10205868
Unit 1pc
Battery Lithium Ion (AH) 2
Voltage (V) 18
Cutting Width (mm) 230
No Load Speed (rpm) 10000
Telescopic Length (mm) 300
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 06 September 2020
Terakhir Diperbaharui 16 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Hadirkan mesin pemotong rumput Krisbow untuk memangkas rumput pada halaman atau taman Anda dengan praktis. Mesin pemotong ini menggunakan baterai, dengan waktu pemakaian sampai 20 menit. Desain ergonomis pada body pemotong rumput dapat memberikan keseimbangan lebih baik sehingga tidak membuat cepat lelah dan nyaman digunakan. Pemotong ini juga dapat memberikan hasil potong yang lebih rapi dibandingkan dengan pemotong manual.
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Cordless Grass Trimmer 230mm 18V

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk