TSUBAKI Stainless Drive Chain RS40-SS-1-MCJL 1pc

#Nomor SKU S017238267
Wishlist
Rp55.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RS40-SS-1-MCJL
Unit 1pc
No. of Strands 1
Max. Allowable Tension (kN/kgf) 0.44/45
No. of Links per Unit 240
Pitch P (mm) 12.7
Roller Diameter R (mm) 7.92
Inner Link Inner Width W (mm) 7.95
Blade (mm) T : 1.5, H : 12.0, h : 10.4
Dimensions d (mm) 3.97
Dimension L1 (mm) 8.25
Dimension L2 (mm) 6.85
Dimension L (mm) 18.6
Type Connection Link
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 11 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan