LS Electric Miniature Circuit Breaker BKN Series (MCB) BKNB-1P-C4 10kA 1pc

#Nomor SKU S016184916
Wishlist
Rp74.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BKNB-1P-C4
Unit 1pc
Type BKN
Termination Capacity (kA) 10
Number of Poles 1
Current (A) 4
Berat (Kg) 3.5
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 02 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
BKN-b - Miniature Circuit Breaker (MCB)
- Standar SNI IEC 60898-1:2009 : 10kA (230/400VAC) 1P, 400VAC 2P 3P 4P
- Kurva C (magnetis trip Antara 5 & 10 In)
- Arus Pengenal 1,2,3,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63A
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan