KRISBOW Stainless Hand Pallet 10016821 2ton 550x1150mm 1unit

#Nomor SKU S016145788
Wishlist
Rp32.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10016821
Unit 1unit
Maximum Loading Capacity (kg) 2000
Maximum Lifting Height (mm) 200
Lowered Fork Wheel (mm) 85
Overall Length (mm) 1603
Width Over Fork (mm) 550
Fork Dimensions (mm) (S/E/L) 45/160/1150
Turning Radius (mm) 1336
Wheel Nylon
Berat (Kg) 362.0
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Stainless Steel
- Hand Pallet
- 2T, 550x1150mm
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
- Widely used in area of pharmacy, foods-beverages, chemical, marine
- Suitable for very low temperature condition e.g. freezer and cooler area
- Specially design for application where hygiene is of at most importance

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan