KRISBOW Drum Loader (Troli Drum) KW0500087 300kg 1unit

#Nomor SKU S016140585
Wishlist
Rp4.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KW0500087
Unit 1unit
Max. Drum Height (mm) 957
Min. Drum Height (mm) 832
Drum Diameter (mm) 580
Capacity (kg) 300
Produk Drum Loader
Type Drum Loader
Unit Dimensions (mm) 1150x830x1100
Berat (Kg) 46.8
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Easily and quickly lift drums without hydraulic or electricconnections

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan