Mitutoyo 147 Series Wire Micrometer CSM-10SP 1unit

#Nomor SKU S015875402
Wishlist
Rp3.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CSM-10SP
Unit 1unit
Mitutoyo Part Number 147-401
Flatness (µm) 0.6
Instrument Difference (mm) +/- 3
Measuring Range (mm) 0-10
Parallelism (µm) 1.3
Scale Interval (mm) 0.01
M Code 86895067
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 16 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
This Product Exclude Calibration Certificate
Feature
- Used for measuring wire diameter. - Measurable wire diameter: phi 10mm or less - With measuring surface cemented carbide tip - With constant pressure device

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan