Philips MASTER LED Bulbs (Lampu Bohlam) MAS LEDbulb DT 15-100W A67 E27 827 FR 1pc

#Nomor SKU S014411076
Wishlist
Rp719.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MAS LEDbulb DT 15-100W A67 E27 827 FR
Unit 1pc
Cap-Base E27 [ E27]
Color Rendering Index (Nom) 80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom) 0.7
Input Frequency (Hz) 50 to 60
Power (W) 15
Lamp Current (mA) 84
Wattage Equivalent (W) 100
Starting Time (Nom) 0.5s
Warm Up Time to 60% Light (Nom) 0.5s
Power Factor (Nom) 0.7
Voltage (V) 220-240
EU RoHS compliant Yes
T-Case Maximum (Nom) 105°C
Nominal Lifetime (hour) 25000
Switching Cycle 50000X
Color Code 822-827 [ tunable warm white]
Luminous Flux (Lm) 1521
Color Designation Warm White (WW)
Luminous Efficacy (lm/W) 101
Color Consistency <6
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 July 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan