Philips MASTER LED Bulbs (Lampu Bohlam)

Sebelum PPN:
Rp129.900 - Rp719.900
Spesifikasi
Cap-BaseE27 [ E27]
Color Consistency<6
Color Rendering Index (Nom)80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)0.7
Input Frequency (Hz)50 to 60
Color Code822-827 [ tunable warm white]
Color DesignationWarm White (WW)
EU RoHS compliantYes
Nominal Lifetime (hour)25000
Power Factor (Nom)0.7
Starting Time (Nom)0.5s
Switching Cycle50000X
Voltage (V)220-240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan