Kinco Servo Motor SMC Series SMC60S-0020-30MAK-3LSU 200W/1Phase 3000rpm 1pc

#Nomor SKU S014003356
Wishlist
Rp5.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SMC60S-0020-30MAK-3LSU
Unit 1pc
Type SMC60S-0020-30MAK-3LSU
Power (kW) 0.2
Voltage (V) AC 220
Speed (rpm) 3000
Phase 1
Berat (Kg) 2.5
Tanggal Produk Terdaftar 21 July 2020
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image. It will follow the specifications and model number.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan