Fort Kapasitor Bank TMPOSY-525-50-3 525V AC/50Hz 1pc
Rp2.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TMPOSY-525-50-3 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Nominal Power (kVAR) | 50 |
| Capacitance (μF) | 578.0 |
| Ir Current (A) | 55.0 |
| Size (mm) | 136x285 |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 July 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
- 3 Phase Power Capacitors - 2.5 - 40kVar adalah Gas Filled / Dry type power capacitor - 50kVar adalah Oil type power capacitor - Casing tabung dengan material sand blasing, oxidaion aluminium silver - Dual protecton / pelindungan ganda : internal alat pelindung dan pemutus disaat tekanan lebih - Rated - 415VAC & 440VAC without connection detuned reactor - 525VAC with connection detuned reactor
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan