tp-link JeatStream Unmanaged Switch Rack-Mountable TL-SG1016D With 16 Port Gigabit 13inch 1unit
Rp939.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TL-SG1016D |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Interface | 16 10/100/1000Mbps RJ45 Ports (Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX) |
| Standards and Protocols | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x |
| Network Media | 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) 100BASE-TX/1000BASE-T: UTP category 5, 5e or above cable (maximum 100m) |
| Power Supply (V) | AC 100 240 (50/60Hz) |
| Dimensions (mm) | 294x180x44 |
| Power Consumption (W) | Max. 9.26 (220V/50Hz) |
| Maximum Heat Dissipation (BTU/hour) | 31.6 |
| Berat (Kg) | 1.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 July 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan