Motoyuki Flap Disc Non-Woven Nylon (5 Pictures) GGW-BR-100-36 1pc

#Nomor SKU S013446468
Wishlist
Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GGW-BR-100-36
Unit 1pc
Granularity 36
Compatible Material General steel, stainless steel, aluminum
Kegunaan Rust removal, paint removal, coating material removal, deposit removal, black scale removal
Maximum Operating Speed (m/s) 70
Outer Diameter (mm) 100
Hole Diameter (mm) Fifteen
Maximum Operating Speed (rpm) 13300
M Code 26347817
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 28 February 2020
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Disc type brush with abrasive particles dispersed and fixed by nonwoven fabric technology. Excellent elasticity, easy to adjust to the shape and does not damage the substrate. Synthetic nylon fiber with breathability, excellent cooling effect and no clogging.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan