Muraki 99 Insert Engraving Cutter (Insert Bubut) V06006T1W06-NC2035 1pc

#Nomor SKU S013434168
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number V06006T1W06-NC2035
Unit 1pc
Kegunaan Machine parts, medical equipment, gun parts, molds, automobile parts, gears, bearings, processing into precious metals
Material K20F
Dimension L (mm) 6.35
Angle (°) 60
Dimension S (mm) 2
Dimensions t (mm) 0.2 (min.), 2 (max.)
Dimension W (mm) 0.65 (min.), 2.7 (max.)
Coating ALDURA
Dimension Re (mm) 0.2
M Code 45299276
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 28 February 2020
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Carbide insert type engraving tool with a revolutionary new concept. Most materials can be engraved with high quality. The latest coated carbide inserts deliver high speeds and feeds, dramatically reducing cycle times. ALDURA coating prevents heat transfer to the insert and boasts high wear resistance. For hardened steel up to HRC56.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan