TEKIRO Valve Adjust Wrench (Kunci Stel Klep) SA-YH1367 1pc

#Nomor SKU S013420369
Wishlist
Rp35.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SA-YH1367
Unit 1pc
Dimension 1 (mm) 129
Dimension 2 (mm) 12
Dimension 3 (mm) 4
Dimension 4 (mm) 13
Dimension 5 (mm) 3
Material Chrome Vanadium
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 February 2020
Terakhir Diperbaharui 30 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO VALVE ADJUST WRENCH merupakan perkakas khusus yang digunakan untuk menyetel celah katup atau kelonggaran klep

Fungsi : menyetel celah katup
Material : Chrome Vanadium
Dimensi : 129mm 12mm 4mm
Feature
- Highly durable - Easy to use - Corrosion resistance

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan