TEKIRO Valve Adjust Wrench (Kunci Stel Klep)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp38.900
Spesifikasi
MaterialChrome Vanadium
Dimension 1 (mm)129
Dimension 3 (mm)4
Dimension 4 (mm)13
Dimension 5 (mm)3
Dimension 2 (mm)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO VALVE ADJUST WRENCH merupakan perkakas khusus yang digunakan untuk menyetel celah katup atau kelonggaran klep

Fungsi : menyetel celah katup
Material : Chrome Vanadium
Dimensi : 129mm 12mm 4mm
Feature
- Highly durable - Easy to use - Corrosion resistance

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait