RYU Scroll Saw (Gergaji Meja) RSS125 125mm 1pc

#Nomor SKU S013420031
Wishlist
Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RSS125
Unit 1pc
Voltage (V) 220
Frequency (Hz) 50
Power (W) 120
Suction Speed (minute) 1400
Surface of the Saw (mm) 405
Cutting Capacity (mm) 50
Isolasi Type Class I
Work Angle (˚) 0-45
Garansi Part 6 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 12.5
Tanggal Produk Terdaftar 21 February 2020
Terakhir Diperbaharui 17 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan