TEKIRO Air Washing Gun (Semprotan Angin Kompresor) AT-WG1112 500cc 1pc

#Nomor SKU S013418311
Wishlist
Rp169.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AT-WG1112
Unit 1pc
Size (cc) 500
Dimension 1 (mm) 211
Dimension 2 (mm) 106
Dimension 3 (mm) 360
Dimension 4 (mm) 12
Material Chrome Vanadium
Berat (Kg) 1.8
Tanggal Produk Terdaftar 21 February 2020
Terakhir Diperbaharui 17 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Alat yang menggunakan tenaga angin untuk pekerjaan membersihkan atau mencuci mesin dan lainnya yang biasanya dipakai di otomotif perbengkelan dengan dimensi 211mm, 106mm, 360mm, dengan material chrome vanadium.

Fungsi : alat yang menggunakan tenaga angin untuk pekerjaan membersihkan atau mencuci mesin dan lainnya yang biasanya dipakai di otomotif perbengkelan

Material : chrome vanadium
Feature
- Material Chrome Vanadium - All purpose spray cleaning ability - Extended wand gets into hard to reach places - Adjustable solvent flow

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan