TEKIRO Air Riveter (Tang Rivet Angin) AT-AR1806 1pc

#Nomor SKU S013418298
Wishlist
Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AT-AR1806
Unit 1pc
Dimension 1 (mm) 262
Dimension 2 (mm) 165
Dimension 3 (mm) 78
Dimension 4 (mm) 119
Berat (Kg) 1.8
Tanggal Produk Terdaftar 21 February 2020
Terakhir Diperbaharui 17 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO Air Riveter 7" / Air riveter-1
Air Riveter merk Tekiro
- Ukuran 7"
- Nosepieces for : 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm
- Lightweight Cast Aluminum Body
- Acetate Spent Mandrel Container
- Ideal For Automotive and Construction Assembly Work
- Easy operation in any position with one hand
- The heat treatment Hardened Steel Jaws Make Sure the Steel nails Cut Quickly
Feature
- Light weight cast aluminium body - Machined chrome plated steel nosepiece

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan