KRISBOW Three Step Trolley (Troli Tingkat / Troli Plastik) 10209031 Grey 1030x510x960mm 1unit

#Nomor SKU S013408022
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10209031
Unit 1unit
Body Material PP
Pole Frame Alumunium
Dimensions (mm) 103x51x96
Color Grey
Berat (Kg) 18.7
Tanggal Produk Terdaftar 12 February 2020
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Troli tiga tingkat dari Krisbow adalah alat yang digunakan untuk menyimpan, membawa, atau memindahkan piring kotor atau peralatan makan lainnya. Troli berukuran 103 x 51 x 96 cm ini memiliki 3 susun rak yang terbuat dari plastik berkualitas sehingga tahan lama dan kuat. Dapat dengan mudah dipindahkan karena dilengkapi dengan 4 roda di bagian bawahnya dan 2 buah pegangan di sisinya. Cocok digunakan di hotel, restoran, atau rumah sakit.
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
- Made of strong plastic material- Pole frame made of aluminum- Equipped with 4 swivel wheels- Wheels leave no trace

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk