Bridgestone Hydraulic Hose (PA03 Series) PA-0306 3/8inch 1roll(100m)

#Nomor SKU S013377168
Wishlist
Rp5.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PA-0306
Unit 1roll(100m)
Inner Diameter (mm) 9.5
Outer Diameter (mm) 17.4
Maximum Working Pressure (MPa) 3.5
Minimum Bend Radius (mm) 65
Weight (g/m) 220
Size (inch) 3/8
Length (m) 100
Reinforcement 4C
Minimum Bursting Pressure (MPa) 14
Berat (Kg) 28.0
Tanggal Produk Terdaftar 28 January 2020
Terakhir Diperbaharui 16 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For conveying air and water, made from rubber material.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan