TRUSCO Sheet Metal Hammer TSM-160 1pc

#Nomor SKU S013290108
Wishlist
Rp809.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TSM-160
Unit 1pc
Overall Length (mm) 325
Head Length (mm) 99.7
Material (Head) Carbon steel
Material (Pattern) Hickory
Weight (g) 400
Head Diameter (mm) (Square) 37.7, (circle) 40.2
TRUSCO Number 284-9020
M Code 39234982
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 28 January 2020
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Square and round with a wide striking surface. The handle is made of light, durable and resilient hickory. The head hardness is HRC40-50.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan