TRUSCO Sheet Metal Hammer

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp809.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)325
Head Length (mm)99.7
Material (Head)Carbon steel
Material (Pattern)Hickory
Weight (g)400
Head Diameter (mm)(Square) 37.7, (circle) 40.2
TRUSCO Number284-9020

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Square and round with a wide striking surface. The handle is made of light, durable and resilient hickory. The head hardness is HRC40-50.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan