Dowsil Glass Sealant Acetic (Lem Silikon) White 300ml 1pc

#Nomor SKU S013196936
Wishlist
Rp75.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Color White
Appearance Non-slum paste
Tack-free Time (minute) 11
Density (g/cm³) 369
Durometer Hardness, Shore A 34
Tensile Strength (MPa) 2.1
Elongation at Breake (%) 450
Size (ml) 300
Technical Data Sheet (TDS) TDS Model S013196936
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 09 January 2020
Terakhir Diperbaharui 03 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
DowsilTM Glass Sealant adalah 100% silikon sealant asam cepat kering dan berkinerja tinggi. Produk ini dirancang sebagai perekat dan penutup celah kaca yang sangat baik.
Description
General purpose 100% silicone adhesive/sealant APPLICATIONS - General industrial sealing and bonding applications. - Glaze and waterproof for Windows - Doors - Shopfronts - Internal fixture and fittings - Skylights TYPICAL PROPERTIES Specification Writers: These values are not intended for use in preparing specifications.
Fitur
Fitur Utama :
- Perekat super untuk kaca dan berbagai macam material bangunan tidak berpori lainnya.
- Cepat kering dengan ketebalan lebih dari 2 mm setelah 24 jam.
- Tahan terhadap segala cuaca dan sinar UV.
- Senantiasa lentur dan tidak mengerut, retak, rontok atau mengeras.
Feature
One-component adhesive/sealant - 100% silicone sealant - Cures at room temperature when exposed to moisture in the air - Acetoxy cure system - Non-sag, paste consistency - Easy to use / ease of application compared to non-silicone materials - Cures to a tough, flexible rubber - Good adhesion to glass - Stable and flexible from -40°C to +150°C
Kegunaan
Umumnya dipakai untuk :
- Peralatan dan perabot dalam ruang untuk jendela, pintu, etalase, atap kaca.
- Perataan dan perabot dalam ruang.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan