TRUSCO Crimping Pliers for Insulated/Connecting Terminals (Tang Crimping) TAP-6 1unit

#Nomor SKU S013171810
Wishlist
Rp409.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TAP-6
Unit 1unit
Total Length (mm) 235
for Crimp Terminal Connection (mm²) 1.25, 2, 5.5
Crimp Terminal for Insulated Terminal (mm²) 1.25, 2, 5.5
Body Steel
Grip Resin
Purpose of Use For terminal crimping of car maintenance, wiring etc.
M Code 89616134
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 25 December 2019
Terakhir Diperbaharui 23 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Open barrel terminal crimping, insulated terminal crimping, but also bolt and electric wire cutting, electric wire stripping (peeling) is possible with this single convenient multi crimping tool.
Feature
An easy-to-use multi-purpose crimping tool that can be used for crimping open barrel terminals, insulated crimp terminals, cutting bolts and wires, and stripping wires. Application : For terminal crimping for automobile maintenance and wiring.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan