3M Conductive Cloth Adhesive Tape (Pita Kain Konduktif) 2191FR 1sheet

#Nomor SKU S013171735
Wishlist
Rp679.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2191FR
Unit 1sheet
Adhesive Strength (N/mm) 2.0/10
Tensile Strength (N/mm) 11/10
Color Silver
Width (mm) 182
Thickness (mm) 0.14
Length (mm) 257
Base Material Nickel plated polyester cloth
Adhesive Acrylic conductive
Feature Conductivity, flexibility, flexibility
Standard UL standard compliant (File E59505)
Tape Length (m) 0.257
Tape Thickness (mm) 0.15
Tensile Strength (N/10mm) 11
TRUSCO Number 479-9364
M Code 16448748
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 December 2019
Terakhir Diperbaharui 09 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Flame resistance (UL510 standard certified product) - UL standard compliant (File E59505)
Feature
Excellent flexibility, bending resistance and shielding effect. Application : For electromagnetic shielding and grounding of moving parts. For pasting on uneven parts.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan