KANETEC Alat Penghilang Daya Magnet Tipe Kmd KMD-20C 1unit

#Nomor SKU S013134716
Wishlist
Rp8.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KMD-20C
Unit 1unit
Capacity (VA) 300
Mass (kg) 7
Size (mm) 120x200x80
TRUSCO Number 107-7376
M Code 2043422
Berat (Kg) 6.8
Tanggal Produk Terdaftar 23 December 2019
Terakhir Diperbaharui 04 November 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
This is especially effective for removing residual surface magnetism because the magnetic poles touch the object that is demagnetized directly. Thick objects can be sufficiently demagnetized by putting the front and back on a demagnetizer. It becomes very hot, but it can be used (continuous use). Input voltage AC: Single phase 100V

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan