KANETEC Alat Penghilang Daya Magnet Tipe Kmd KMD-15C 220V 1unit

#Nomor SKU S013134709
Wishlist
Rp7.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KMD-15C
Unit 1unit
Size (mm) 120x150x80
Mass (kg) 5
Use Rate (%) 100ED
Capacity (VA) About 130
Voltage (V) 220
TRUSCO Number 107-7368
M Code 2043413
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 23 December 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Sample image (Please check the specifications of each part number for details).
Feature
This is especially effective for removing residual surface magnetism because the magnetic poles touch the object that is demagnetized directly. Thick objects can be sufficiently demagnetized by putting the front and back on a demagnetizer. It becomes very hot, but it can be used (continuous use). Input voltage AC: Single phase 100V

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan