KOGANEI Manual Valve 250-4H 1pc

#Nomor SKU S013107420
Wishlist
Rp3.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 250-4H
Unit 1pc
Operating Temperature Range (°C) 5 to 60
Mass (g) 600
Cv value 0.76
Effective Area (mm²) 15
Thread Type Rc
Working Pressure Range (MPa) 0.1 to 0.9
Proof Pressure (MPa) 1.35
Number of Ports 5
Number of Switching Positions 3 position exhaust center
Refueling Unnecessary
M Code 35807405
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 23 December 2019
Terakhir Diperbaharui 11 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Operation is sure. A structure with few failures. Can be used without lubrication. Mounting orientation is free. Compact and lightweight.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait