Mitutoyo Dial Depth Gauge 7224 1unit

#Nomor SKU S013074500
Wishlist
Rp2.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 7224
Unit 1unit
Mitutoyo Product Number 7224
Base Dimensions (mm) phi 40
Scale (mm) 0.01
Measuring Range (mm) 0 to 10
Measuring Force (N) 1.4 or less
Flatness (micro m) (Base Size) 5
Indication Error (µm) ± 15
Stroke (mm) 10
M Code 86894437
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 23 December 2019
Terakhir Diperbaharui 16 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Tidak termasuk sertifikat kalibrasi
Warning
Exclude Calibration Certificate
Feature
Suitable for measuring the depth and level of holes and narrow grooves.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan