Mitutoyo Dial Depth Gauge

Sebelum PPN:
Rp1.799.900 - Rp5.099.900
Spesifikasi
Flatness (micro m)(Base Size) 5
Indication Error (µm)± 15
Measuring Force (N)1.4 or less
Scale (mm)0.01
Stroke (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Suitable for measuring the depth and level of holes and narrow grooves.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan