Mitsubishi Materials CNMG-MA Turning Insert (Mata Pahat Bubut) CNMG120408-MA UE6020 1pc

#Nomor SKU S013060084
Wishlist
Rp98.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CNMG120408-MA UE6020
Unit 1pc
Corner Height Tolerance (mm) ± 0.08 to ± 0.18
Corner Radius (mm) 0.8
Inscribed Circle Tolerance (mm) ± 0.05 to ± 0.13
Cutting Edge Length (mm) 12.9
Dimension Re (mm) 0.8
Dimensions d2 (mm) 5.16
Clearance angle (degrees) -
Accuracy M
Thickness Tolerance (mm) ± 0.13
Work Material P (Steel)
TRUSCO Number 204-1189
M Code 5356251
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 23 December 2019
Terakhir Diperbaharui 01 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Sample image (Please check the specifications of each part number for details).

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan