OLIGHT Headlamp H1R Nova Cool White 1pc

#Nomor SKU S012805938
Wishlist
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number H1R Nova
Unit 1pc
Max. Output (lumens) 600
Maximum Beam Distance (m) 72
Battery Type CR123A
Dimensions (LxD) (mm) 61.5x21
LED Cree XM-L2 CW
Impact Resistance (m) 1.5
Maximum Runtime (hour) 144
Water Resistance IPX8
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 18 December 2019
Terakhir Diperbaharui 24 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Olight H1R Nova adalah versi senter kepala rechargeable dari H1 Nova yang populer. Dengan menggunakan CREE XM-L2 LED dan lensa TIR bead, mencakup rentang 2 - 600 lumens. Sangat praktis senter dapat diisi saat bepergian dengan baterai bawaan RCR123A dan kabel USB magnetic charging kabel. Dengan klip saku dan tali kepala yang disertakan, Olight H1R dapat digunakan sebagai senter tangan maupun headlamp, yang menjadikan senter ini paling praktis.
Description
The H1R Nova Cool White is the brighter and rechargeable version of the popular H1 Nova. Using a highly efficient CREE XM-L2 LED and TIR bead lens, the brightness covers a range of 2-600 lumens. Featuring a magnetic charging port, the light can be charged on the go with the included RCR123A battery and custom magnetic USB cable. With the included pocket clip and headband, the rechargeable H1R Nova can be used as a standard pocket light or headlamp making this one of the most practical and useful flashlights in the illumination industry.
Fitur
- Menggunakan CREE XM-L2 LED (CW / Cool White) yang dipasangkan dengan lensa TIR bead, menghasilkan cahaya yang menyebar dan halus - Dapat diisi ulang melalui port USB magnetic charging cable - Olight USB magnetic charging cable disertakan (kompatibel dengan S1R / S2R / S10RIII / S30RIII) - Didukung oleh baterai RCR123A 650mAh yang dapat disesuaikan dengan output maksimum hingga 600 lumens - Memiliki lima brightness mode dan SOS mode yang mencakup output 1 - 600 lumens - Perubahan kecerahan secara bertahap: Bila lampu dinyalakan atau dimatikan, cahaya akan berangsur-angsur memudar atau mematikan agar nyaman di mata - Silicone switch profil rendah terletak di kepala headlamp untuk memudahkan pengoperasian - Desain tail cap dilengkapi magnet yang kuat yang memberikan kemampuan untuk menempel pada permukaan besi dan menggunakannya sebagai lampu kerja hands-free - Thermal management sistem, untuk menghindari dari panas berlebihan
Feature
- Rechargeable via the magnetic tailcap - Powered by a customized 650mAh rechargeable RCR123A battery with a maximum output up to 600 lumens - Compact and handly light with multiple use options : headlamp, pocket light, clip to a bag, etc. - Olight USB magnetic charging cable included (compatible with S1R/S2R/S10RIII/S30RIII) - 180 degrees smooth vertical rotation for the light on the silicone mount - Bead optic lens for ideal close-range illumination - SOS mode available

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan