METABO Orbital Sander Intec FSX200 609225500 1pc

#Nomor SKU S012803194
Wishlist
Rp2.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FSX200 609225500
Unit 1pc
Rated Input Power (W) 240
No Load Speed (rpm) 11000
Orbit Diameter (mm) 2.7
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 18 December 2019
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Light and handy machine for convenient one-hand operation -Very good weight/performance ratio for low-fatigue working -Grip area with non-slip soft-grip surface -Dust-proof ball bearings for long service life of the machine -Dust collector cartridge with filter for working without connecting to a vacuum cleaner -Extraction possibility by means of connecting to an all-purpose vacuum cleaner via an adapter (accessory)

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan