PROTO Impact Drive Adapter J07656 1pc

#Nomor SKU S012346059
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number J07656
Unit 1pc
Specification ASME ASME B107.110-2012
Input Drive (inch) 1
Output Drive (inch) 3/4
Overall Length (inch) 2-7/8
Weight (lbs) 1.42
Finish Black Oxide
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 27 November 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Feature
Use adapters to help increase or decrease drive end size.Do not use hand adapters with power tools.Do not over torque small sockets when using them with adapters on large drive tools.Made of forged steel.Size stamped on tool for easy identification.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan