AS ONE Thermocouple Type K Sheath No Connector (Sensor Suhu Termokopel) KTO-32300 1pc

#Nomor SKU S012304172
Wishlist
Rp869.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KTO-32300
Unit 1pc
AS ONE Part Number 2-7957-10
Material Sheath / stainless steel (SUS316), lead wire coating / glass
Type sheath type
Dimensions (mm) 3.2×300 (Sheath part)
Lead Wire (m) 2
Sheath Part Dimensions (mm×mm) 3.2×300
Temperature Range (°C) 0 to 750
Terminal specifications Crimp Y terminal
M Code 33190245
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 26 November 2019
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
For more details regarding ensuring stock availability, please contact us first.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan