AS ONE Alumina 99 Crucible Only ARC-100 1pc
Rp719.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ARC-100 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| AS ONE Part Number | 1-8782-05 |
| Bending Strength (MPa) | >390 |
| Rockwell Hardness | 86HRA |
| Heat Resistance Temperature (°C) | 1300 (regular use) |
| Height (mm) | 53.5 |
| Material | Al2O3 |
| Outer Diameter (mm) | 65.5 |
| Thickness (mm) | about 3.35 |
| Volume (ml) | 100 |
| M Code | 33423564 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 November 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 December 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
For more details regarding ensuring stock availability, please contact us first.Warning
Lid is not included.Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan