GETRA Mixer Planetary (Mixer) B-8 1unit

#Nomor SKU S012267576
Wishlist
Rp7.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number B-8
Unit 1unit
Length (mm) 470
Width (mm) 255
Height (mm) 465
Volume (L) 7.5
Voltage (V) 220
Wattage (W) 550
Capacity (kg) 1
Phase 1
Frequency (Hz) 50.0
Berat (Kg) 30.0
Tanggal Produk Terdaftar 22 November 2019
Terakhir Diperbaharui 02 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Speed 130~900 rpm 3 type head mixer: Spiral, Beater, Whip On/Off Switch Button

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan